PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 150 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 50 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard d...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 200 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifizierungsstandar...
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 250 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: - Haltestrom: 100 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 1 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 500 mA Zeit zur Auslösung: 0.15 s Qualifizierungsstandard d...
Sicherung, 0805L050WR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare, rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gewünscht wird. Fe...
PPTC-Bauform: 0603 (Metrisch 1608) Auslösestrom: 450 mA Nennstrom, max.: 40 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 200 mA Zeit zur Auslösung: 0.1 s Qualifizierungsstandard ...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 2.5 A Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Haltestrom: 1.25 A Zeit zur Auslösung: 0.4 s Qualifizierungsstandard ...
Sicherung, 0805L110WR, LITTELFUSE Der oberflächenmontierbare, rücksetzbare PPTC bietet Überstromschutz für Anwendungen, bei denen der Platz knapp ist und ein rücksetzbarer Schutz gewünscht wird. Fe...
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532) Auslösestrom: 400 mA Nennstrom, max.: 100 A Produktpalette: - Haltestrom: 200 mA Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeit zur Auslösung: 0.02 s Qualifizierungsstandar...