Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > SMD-Potentiometer

  SMD-Potentiometer  (1.181 Angebote unter 27.603.691 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SMD-Potentiometer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"SMD-Potentiometer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
VISHAY ACCTRITOB308-T000. ABGLEICHSTIFT 2KLINGEN SMD POTENTIOMETER (1 Angebot) 
Produktpalette: - SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,29*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3269 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 6.35mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 10kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Seitliche Einstellung Leistung = 0.25W Serie = 3269 Anschlussart = Gullwing Toleranz = ±10% Temperaturkoeffizi...
Bourns
3269P-1-103LF
ab € 2,66*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 50kΩ, ±10%, 0.25W, Gullwing, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 50kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Seitliche Einstellung Leistung = 0.25W Serie = 3224 Anschlussart = Gullwing Toleranz = ±10% Temperaturkoeffizi...
Bourns
3224G-1-503E
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS 3269W-1-103GLF TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 12TURN SMD, (3 Angebote) 
Betriebstemperatur, min.: -65 °C Betriebstemperatur, max.: 150 °C Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en) SVHC: Lead MSL: MSL 2 - 1 year Produ...
Bourns
3269W-1-103GLF
ab € 2,11*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS H-90 ABGLEICHSTIFT 2KLINGEN SMD POTENTIOMETER (7 Angebote) 
Produktpalette: H90 SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Keine Angaben
Bourns
H-90
ab € 3,04*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3223 11-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±20%, 0.125W, J-Schraubkloben, L. 3.9mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 1kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 11 Ausrichtung = Seitliche Einstellung Leistung = 0.125W Serie = 3223 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±20% Temperaturk...
Bourns
3223J-1-102E
ab € 3,02*
pro Stück
 
 Stück
BOURNS 3269W-1-103GLF. TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 12TURN SMD, (1 Angebot) 
Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Trimmpotentiometer: Multi Turn Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Qualifikation: AEC-Q200 SVHC: Lead Element-Material: Cermet Bauform/Gehäuse d...
Bourns
3269W-1-103GLF.
ab € 3,11*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 100kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3224 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturk...
Bourns
3224W-1-104E
ab € 15,02*
pro 5 Stück
 
 Packung
Typ: 84WR10KLFTR TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 12TURN SMD, (1 Angebot) 
Trimmpotentiometer: Multi Turn Qualifikation: - Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Round Produkthöhe: 7.49 mm P...
TT-BI Technologies
84WR10KLFTR
ab € 1,71*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3214 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 10kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 5 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3214 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturkoe...
Bourns
3214W-1-103E
ab € 7,32*
pro 5 Stück
 
 Packung
VISHAY TS63Y-10K-10-D06 TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 13TURN SMD, (1 Angebot) 
Element-Material: Cermet Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Trimmpotentiometer: Multi Turn SVHC: Lead Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD Nennleistung: 250 mW Potentiometermontage: Surface Mount B...
Vishay
TS63Y-10K-10-D06
ab € 2,20*
pro Stück
 
 Stück
Bourns 3214 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 5kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 5kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 5 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3214 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturkoef...
Bourns
3214W-1-502E
ab € 7,43*
pro 5 Stück
 
 Packung
Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 10kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 10kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3224 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturko...
Bourns
3224W-1-103E
ab € 15,55*
pro 5 Stück
 
 Packung
Bourns 3224 12-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100Ω, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 100Ω Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 12 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3224 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturko...
Bourns
3224W-1-101E
ab € 13,14*
pro 5 Stück
 
 Packung
Bourns 3214 5-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 50kΩ, ±10%, 0.25W, J-Schraubkloben, L. 4.8mm (1 Angebot) 
Widerstand max. = 50kΩ Montageart = Oberflächenmontage Windungszahl = 5 Ausrichtung = Einstellung von oben Leistung = 0.25W Serie = 3214 Anschlussart = J-Schraubkloben Toleranz = ±10% Temperaturkoe...
Bourns
3214W-1-503E
ab € 6,74*
pro 5 Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   79   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SMD-Potentiometer
^

SMD-Potentiometer unterschiedlicher Ausführungen in der SMD-Technik

Auch die SMD-Technik kommt natürlich nicht ohne einstellbare Widerstände aus. Bereits optisch unterscheiden sich die Bauteile teilweise stark von den Ausführungen für die konventionelle Leiterplattenmontage. Mit wesentlich kompakteren Ausführungen unterstreichen sie den platzsparenden Aufbau moderner Elektronikschaltungen. Neben herkömmlichen Drehpotentiometern sind zusätzlich sogenannte Spindeltrimmer oder Digitalpotentiometer für elektronische Schaltungen in der SMD-Technik erhältlich. Besonders digitale Potentiometer werden zunehmend für unterschiedliche Zwecke (beispielsweise die Lautstärkeregelung in Audiogeräten) eingesetzt. Vom prinzipiellen Aufbau her unterscheiden sich die Bauteile (bis auf die digitalen Potentiometer) nur wenig von den Bauteilen für die konventionelle Leiterplattenmontage. Lediglich die Abmessungen sind meistens deutlich geringer als bei diesen.

Verschiedene Ausführungen von SMD-Potentiometern

  • Am häufigsten eingesetzt werden SMD-Potentiometer, die in ihrem Aufbau und ihrer Funktion herkömmlichen Drehpotentiometern ähneln. Auch sie besitzen eine teilkreisförmige Widerstandsbahn, bei welcher der Drehwinkel des Schleifkontaktes den Widerstandswert bestimmt. Meist kommen diese Bauteile als sogenannte Trimmer-Potentiometer zum Einsatz, um einen Abgleich einer elektronischen Schaltung vorzunehmen.
  • Spindeltrimmer besitzen mehrgängige Achsen zur Einstellung des Widerstandswertes und ermöglichen dadurch eine wesentlich präzisere Einstellung. Sie kommen häufig dort zum Einsatz, wo der Widerstandswert sehr genau eingestellt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Anwendungsgebiete in der Messtechnik.
  • In letzter Zeit häufiger eingesetzt werden sogenannte digitale Potentiometer. Bei diesen handelt es sich um keinen einstellbaren Widerstand in herkömmlicher Form. Digitale bzw. elektronische Potentiometer bestehen aus mehreren einzelnen Widerständen sowie aus elektronischen Schaltern. Zusammen mit einer digitalen Steuerschaltung wurden die Bauteile in einem integrierten Schaltkreis (IC) untergebracht. Diese digitalen einstellbaren Widerstände können auf unterschiedliche Arten angesteuert werden, um den Widerstandswert einzustellen. Eine Einstellung über entsprechende Tasten, Geber oder Mikrocontroller ist möglich. Die Speicherung des Widerstandswertes erfolgt in einem flüchtigen oder nichtflüchtigen Speicher.
  • SMD-Potentiometer mit dem Zusatz Cermet in der Artikelbezeichnung enthalten als Widerstandsbahn sogenannte Verbundwerkstoffe aus keramischen und metallenen Materialien. Diese speziellen Materialien sorgen für einen geringeren Verschleiß der Bauteile.

Widerstandswerte, Toleranzen und Leistungen

SMD-Potentiometer sind in einer ebenso großen Vielfalt von unterschiedlichen Widerstandswerten erhältlich wie ihre Pendants für die konventionelle Leiterplattenmontage. Die benötigten Widerstandswerte hängen im Wesentlichen ab vom Einsatz in der entsprechenden elektronischen Schaltung und bezeichnen die maximal einstellbaren Widerstandswerte des Bauteils.

Ähnlich verhält es sich mit den anderen beiden relevanten Werten wie der Leistung und der Toleranz. Auch diese Kenndaten werden hauptsächlich durch den Einsatz bestimmt. Geringere Toleranzen sind dort notwendig, wo es auf möglichst präzise Einstellungen des Widerstandswertes ankommt. Die maximale Leistung als Produkt aus Betriebsspannung und Strom bestimmt sozusagen die elektrische Belastbarkeit des Bauteils. Wird sie überschritten, führt dies zu einer Beschädigung bis hin zum Ausfall des SMD-Potentiometers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.