Der Slip mit Wäscheschutz als unsichtbarer Inkontinenzschutz
Der Slip mit Wäscheschutz ist kaum von einem normalen Slip zu unterscheiden. Er schützt diskret mit einer PU-Einlage vor dem Durchnässen und dient daher der professionellen
Inkontinenzversorgung. Das Wäschestück kann mit einer
Inkontinenzeinlage ergänzt werden.
Wäscheschutz und Eleganz
Der Slip mit Wäscheschutz bietet eine sehr unauffällige Inkontinenzversorgung. Er ist geeignet für eine leichte bis mittlere Inkontinenz und für stärkere Regelblutungen. Seine besonderen Merkmale sind:
- Verwendung mit und ohne zusätzliche Einlage,
- diskrete und geräuscharme Inkontinenzhilfe,
- in elegantem Design erhältlich und
- mit hohem Tragekomfort und Hautfreundlichkeit.
Einige dieser Slips sind mit einem feinen, luftigen Gewebe gearbeitet, dass ihnen ein feminines Aussehen verleiht. Die Slips mit Wäscheschutz für Herren sind kaum von Boxershorts oder anderen üblichen Unterwäschevarianten zu unterscheiden. Der Slip mit Wäscheschutz enthält einen geschützten Bereich, der saugfähig ausgestattet ist. Nach außen schützt er mit einer PU-Schicht (Polyurethan) vor dem Durchnässen. Die Saugschicht kann durch die Verwendung einer zusätzlichen Einlage verstärkt werden. Einige Slips verfügen über eine integrierte Tasche, die die Einlage aufnehmen kann. Ein Slip mit Wäscheschutz ist eine gute Möglichkeit um auf diskrete und sichere Weise mit der Inkontinenz umzugehen. Sie kann auch bei einer starken Menstruation für zusätzliche Sicherheit sorgen.
Inkontinenz im Griff
Die Inkontinenz ist die Schwäche, den Harn willentlich einzuhalten oder seine Abgabe zu steuern. Für Frauen und Männer sind entsprechende Inkontinenzartikel erhältlich, die auf die individuelle Situation angepasst werden können. Sie ermöglichen einen weitgehend normalen Alltag mit einem hohen Maß an Sicherheit. Die Inkontinenzeinlage, spezielle Unterwäsche und andere externe Auffangvarianten ergänzen die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten. Bei der Auswahl steht der Grad der Inkontinenz im Vordergrund. Für eine leichte bis mittlere Inkontinenz eignen sich Einlagen optimal. Sie können durch einen Slip mit Wäscheschutz oder Netz-Fixierhöschen unterstützt werden. Für einen besonders hohen Schutz, insbesondere bei einer starken Inkontinenz, sorgen
PU-Slips und PVC-Slips. Sie lassen keine Feuchtigkeit nach außen dringen und sind zusätzlich mit Gummiabschlüssen am Bund und den Beinen gesichert.