Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Technische Eigenschaften: Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Staublippe j/n: nein Bauart: A...
Radial-Wellendichtring NBR 35,0x80,0x13,0mm,C WEDI 35/80/13CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 35,0x72,0x12,0mmAS WEDI 35/72/12ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ve...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W48-65-10 VIT Wellendichtringe Innen 48 mm Außen 65 mm Breite 10 mm Gewicht 0,01 kg Ausführung kautschukummantelt Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Material FKM (Viton) Temperaturbere...
Der Wellendichtring Bauform A/AS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem gummierten Außenmantel mit einem integrierten met...
Radial-Wellendichtring NBR 35,0x80,0x10,0mm,A WEDI 35/80/10ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 35,0x80,0x12,0mm,A WEDI 35/80/12ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...