Radial-Wellendichtring NBR 195,0x230,0x16,0mm,C WEDI 195/230/16CRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem...
Der erste Zahlenwert gibt den Wellendurchmesser in mm an, der 2te Zahlenwert gibt den Aussendurchmesser in mm an und der 3te Zahlenwert gibt die Breite in mm an. Suchen sie Wellendichtringe aus Vit...
DICHTOMATIK W22-38-8 BASL Wellendichtring 22 mm Außen-Ø 38 mm Breite 8 mm Innen 22 mm Außen 38 mm Breite 8 mm Gewicht 0,01 kg Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar Staub-/Schutzlippe mit Material NBR...
Der Wellendichtring Bauform B/BS ist ein einseitig wirkender Radial-Wellendichtring für rotierende oder schwenkbewegte Wellen. Er besteht aus einem äußeren Versteifungsring aus Metall und einer fed...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 52 mm Bauart: A Breite: 10 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 20 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach ...
Radial-Wellendichtring NBR 21,0x29,0x4,0mm,AO WEDI 21/29/4AORadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 40,0x56,00x7,0mmAS WEDI 40/56/7ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Radial-Wellendichtring NBR 195,0x235,0x15,0mmAS WEDI 195/235/15ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, eine...