Radial-Wellendichtring NBR 50,0x65,00x7,0mm,A WEDI 50/65/7ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 50,0x65,00x8,0mm,A WEDI 50/65/8ARadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 50,0x65,00x8,0mm,B WEDI 50/65/8BRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Vers...
Radial-Wellendichtring NBR 50,0x65,00x8,0mmAS WEDI 50/65/8ASRadial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Ver...
Technische Eigenschaften: Ausführung: metallisch Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: B Breite: 8 mm Grundfarbe: blau Shorehä...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Bauart: B Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 50 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach D...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummi...
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Feder j/n: ja Material Dichtlippe: NBR Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummi...
Technische Eigenschaften: Ausführung: glatt Werkstoff: NBR Staublippe j/n: ja Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Bauart: AS Breite: 7 mm Grundfarb...