Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 50X65X8 WB Wellendichtring NBR, Bauform B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
c871338ee29264003374791132eeadf2_600_600
3d11221159502405b215134d7a955f7c_600_600
c6496093a10c3a4f03d8b5e66bf9c6d3_600_600
4c13fa7843a0638b4520c9559d15e22a_600_600
3d9d0763b60a6db981aa2502f72ebd42_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 50X65X8 WB
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67017766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3760
DIN 3760 Radial-Wellendichtring
DIN 3760 Wellendichtring
Radial-Wellendichtring DIN 3760
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 65 mm Bauart: B Breite: 8 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: 12 Grundfarbe: schwarz Innendurchmesser d: 50 mm Material Feder: unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1 Material Gehäuse: metallische Außenfläche Material Dichtlippe: NBR Norm: DIN 3760 Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: ja Staublippe j/n: nein Werkstoff: NBR Ausführung: metallisch
Weitere Informationen:
Ausführung:
metallisch
Außendurchmesser D:
65 mm
Bauart:
B
Breite:
8 mm
Feder j/n:
ja
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
50 mm
Material Dichtlippe:
NBR
Material Feder:
unlegierter Federstahl nach DIN EN 10270-1
Material Gehäuse:
metallische Außenfläche
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
70
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
12
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring DIN 3760, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, simmerring 50x65x8 nbr, din 3760, nbr din3760, RADIALDICHTUNG, 291 50X65X8 WB, 67017766, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 50X65X8 WB, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,1308*
€ 3,72565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0208*
€ 3,59475
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,0008*
€ 3,57095
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9008*
€ 3,45195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8108*
€ 3,34485
pro Stück
ab 190 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 380 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 570 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.