Silicon-Einzeladern, 24605, HELUKABEL Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau...
Silikon-Einzelader, 23705, HELUKABEL Spezielle Einzelader für den Einsatz im Hoch- und Tieftemperaturbereich. Diese wird hauptsächlich in der stahlerzeugenden Industrie, in der Luftfahrtindustrie s...
Silicon-Einzeladern, 23905, HELUKABEL Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau...
OMNILUX Sockel f.PAR-56/PAR-64m.90cm Silikonkabel Spannungsversorgung:230 V AC, 50 Hz Gesamtanschlusswert:1000 W Kabellänge:0,9 m Sockel/Fassung:GX16d Farbe:Weiß Maße:Länge: 6,20 cm Gewicht:150 g
Faber Kabel 031073 Litze SiF 1 x 0.25 mm² Weiß Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wä...
Faber Kabel 031080 Litze SiF 1 x 0.50 mm² Weiß Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wä...
Faber Kabel 031083 Litze SiF 1 x 0.75 mm² Weiß Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wä...
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50 0065113/1000Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen in welchen herkömmliche Aderisolierwerkstoffe nach kurzer Zeit verspröden, Typische Einsatzbereiche - Schaltschrankb...
Faber Kabel 031086 Litze SiF 1 x 1 mm² Weiß Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärme...
Faber Kabel 031093 Litze SiF 1 x 2.50 mm² Weiß Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wä...