Schaltlitze, hochflexibel, 0054104, LAPP KABEL Der 0054104 is eine Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C. Features * ...
Silicon-Einzeladern, 23902, HELUKABEL Temperaturbeständige Einzelader zum Einsatz in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Zement-, Glas- und Keramikfabriken sowie im Flugzeug- und Schiffsbau...
Faber Kabel 031107 Litze SiF 1 x 6 mm² Rot Meterware Silikon-Aderleitung SiF bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmeg...
Faber Kabel 031184 Litze SiHF-O 2 x 6 mm² Rot Meterware Silikon-Schlauchleitung SiHF Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z...
1m Faber Kabel 031184 Litze SiHF-O 2 x 6mm² Rot Meterware Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerk...
3m Faber Kabel 031107 Litze SiF 1 x 6mm² Rot Meterware Faber Kabel 031107 Litze SiF 1 x 6mm² Rot Meterware bis +180 °C belastbar Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Ve...