Abbildung kann abweichen. Signalleuchte, 1.69.507.118/1502, RAFI Signalleuchte für LED oder Glühlampe mit Fassung BA 9 s, Einbaulochdurchmesser 18,2 mm. Anwendungen * Messung-Steuerung-Regelung * E...
Signalleuchten mit fest eingebauter Glühlampe und runder Blende. Features: Leuchtfarben Rot Hinweise: Die eingelötete sockellose Lampe ist nicht auswechselbar. + Abbildung ähnlich
Abbildung kann abweichen. Signalleuchte, 1667.0101 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausf...
Abbildung kann abweichen. Signalleuchte, 1667.0102 Mit Vorwiderstand; Nennspannung: 230 V, Montage: durch Rastbefestigung, für Wandstärken von 0,75 bis 3,0 mm, Gehäuse und Blende: Thermoplast, Ausf...
Abbildung kann abweichen. Signalleuchte, 1.69.507.117/1402, RAFI Signalleuchte mit integrierter Glühlampe, Neonlampe oder Leuchtelement Neonlampe, Einbaudurchmesser 10 mm. Anwendungen * Messung-Ste...
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststo...
Hinweise: Abbildung ähnlich - bitte beachten Sie die Angaben in den Technischen Daten zu Farbe, Gehäusefarbe und Reflektorausführung bei Besonderheiten sowie das des Herstellers. + Abbildung ähnlich
8750001471 Bosch Smart Home Funk-Sirene,Funk-Sirene mit Signalleuchte,Sirene mit Signalleuchte,Sirene,Solar-Außenblitzsirene Bosch Smart Home Außensirene Löst im Einbruchsfall lauten Sirenenalarm a...
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststo...
Die Baureihe Harmony XB7 bietet eine Vielzahl an 22mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Damit eignet sich dieser Leuchtmelder aus Kunststo...