Sicherungshalter für KFZ Typ Littelfuse. Für MEGA® -Sicherungen bis 500A. Ideal für Batterie- und Generator-Schutzanwendungen oder andere Bereiche mit sehr großen Kabelquerschnitten, die extrem hoh...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: Mini-Flachstecksicherung, APM, ATM Produktpalette: MINI 153 Nennspannung V AC: 32 V Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung Sic...
TRU COMPONENTS 1587939 TC-R3-67 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Für Standard-Flachsicherungen mit Snap-In Montage...
TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L104 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. KFZ-Sicherungshalter mit Status-LED Technische Daten: An...
TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L110 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. KFZ-Sicherungshalter mit Status-LED Technische Daten: An...
Sicherungshalter, 01000057Z, Littelfuse Der 01000057Z Blade-Fuse-Halter ist eine Leiterplattenklemme für ATO-Sicherungen und wird im Durchstecklötverfahren verwendet. Verzinnt für die Leiterplatten...
KFZ-Sicherungshalter Typ Eska 380. Mit 2 Pins zum Einlöten; Gehäuse: PA 66 (UL 94 V-0), Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 42 V. Typ: 380.000, Sicherungshalter
Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.7017. Mit zwei um 90° abgewinkelten Lötstiften, für Sicherungseinsätze bis 80 V; Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V...
Sicherungshalter, 01550300LXN, Littelfuse Der 01550300LXN ist ein stapelbarer 32-V-Sicherungshalter für die Schalttafelmontage mit schwarzen 14 AWG-Schleifendrahtleitungen. Kompatibel mit Sicherung...
Mehrfach-Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Typ Littelfuse/Pudenz 178.6152. Mit seitlichen Befestigungen und Schraubanschlussklemmen bis max. 4,0 qmm, zur Aufnahme (je nach Typ) von 2 oder 4...