Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Leitungsschutzschalter 6A Charakt.: B FAZ-B6/4Leitungsschutzschalter, FAZ, 4-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800N schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 36kA bei 240/415V AC. Zudem ...
Leitungsschutzschalter B-Charakt., 13A 419135Legrand Leitungsschutzschalter RX3 nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, 1-polig, B-Charakteristik, Bemessungsstrom In 13 A, Bemessungsschaltvermöge...
Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 400 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bz...
Polzahl = 4P Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ C Reihe = FAZ Montageart = DIN-Schienen-Montage Modellnummer = FAZ-C6/4 Der Eaton Miniatur-Überlastschalter hat 4 Pole. Er hat einen Nennstrom vo...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...