Legrand 403358 Leitungsschutzschalter 1polig 20 A 230 V,400 V Leitungsschutzschalter TX³ B 20A 6 kA 1-polig, 230/400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung einpolig 230/400 V~, Bemessungsschaltvermöge...
Leitungsschutzschalter 3p. 6A Charakt.: K FAZ-K6/3NLeitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsstrom In: 6 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zwe...
Polzahl = 2P Strom = 6A Auslösecharakteristik = Typ C AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200L Überlastschaltertyp = MCB Länge = 35mm Montageart = ...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Legrand 403402 Leitungsschutzschalter 3polig 16 A 400 V Leitungsschutzschalter TX³ B 16A 6 kA 3-polig, 400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung 400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 6089...
Leitungsschutzschalter 3p. 8A Charakt.: D FAZ-D8/3Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau