Leitungsschutzschalter 3p. 8A Charakt.: D FAZ-D8/3Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau
Leitungsschutzschalter TX³ C 16A 6 kA 3-polig, 400 V~. Kennlinie B. Bemessungsspannung 400 V~, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach IEC/EN 60898-1. Nach IEC/EN 60898-1, VDE 0641-11, ÖVE EN 60898-1, I...
Leitungsschutzschalter 3p. 8A Charakt.: D FAZ-D8/3NLeitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig+N, Auslösecharakteristik: D, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zwe...
Polzahl = 4P Strom = 16A Auslösecharakteristik = Typ C AC-Nennspannung = 400V Ausschaltvermögen = 6 kA Reihe = System Pro M Compact Serie = S200L Überlastschaltertyp = MCB Länge = 70mm Montageart =...
Die Hochleistungs-Sicherungsautomaten der Baureihe S800S schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss. Sie haben Bemessungskurzschlussausschaltvermögen von 50 kA bei 240/415 V AC. Zude...
Leitungsschutzschalter 3p. 8A Charakt.: K FAZ-K8/3Leitungsschutzschalter, FAZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: K, Bemessungsstrom In: 8 A, Schaltgeräte für Industrieanwendungen und gehobener Zweckbau