Klingel-Transformator mit getrennten Wicklungen nach EN 61558, Aufputz-Montageset als Zubehöre (Montageplatte, Klemmenabdeckungen) Breite: 36 mm, Höhe: 90 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, ...
Block EL 50/15 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 50 VA 1.67 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 1.67 A 50 VA Sicher...
BEGA Netzteil 70465. Magnetisches Netzteil mit einer Leistung von 10 - 25 W für LED-Leuchten 24 V DC. Sicherheitstransformator nach EN 61558-2-6/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V - 50 - ...
Block EL 50/9 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 50 VA 2.78 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 9 V/AC 2.78 A 50 VA Sicherhei...
Block EL 50/18 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 50 VA 1.39A 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 1.39 A 50 VA Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Techn...