5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte. Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.Artikel: ...
Transformator 86020Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 60/B Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerb...
Sicherheitstransformator Einphasen 86365Einphasen-, Steuer-, Trenn- und Sicherheitstransformator nach EN 61558 berührungsgeschützt nach EN 60529, Isolationsklasse T 40/B, für Tragschienenmontage Di...
Elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2....
Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 110 (55V-0V-55V)V Nennleistung = 3 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins offkVA Ausgangsstrom = 1 x 16 A, 1 x 32 A Steckertyp = BS 1363 Dosentyp =...
Block EL 13/18 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 13 VA 361 mA Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 361 mA 13 VA Sicher...
Der kurzschlussfeste Sicherheitstransformator kann problemlos beim Möbelbau zum Einsatz gebracht werden, da die MM-Kennzeichnung gegeben ist. Der Anschluss primärseitig und sekundärseitig erfolgt d...
5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung. Zur Steuerung von Drehstrom-Ventilatoren. Mit Betriebsmeldeleuchte.Artikel: TR 0,4-2, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz...
Dimmbare elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: DALI-Trafo für Niedervolthalogenlampen. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Kurzschlussschutz...
Primär-Nennspannung = 230V ac Sekundär-Nennspannung = 110V Nennleistung = 1.0 kVA Intermittent 5 Mins on 15 Mins offkVA Steckertyp = BS 1363 Dosentyp = BS EN 60309 Gewicht = 11kg Länge = 195mm Brei...
Block EL 13/6 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 13 VA 1.08 A Sicherheitstransformator - Serie EL 1 x 230 V/AC 2 x 6 V/AC 1.08 A 13 VA Sicherhei...