Die Gigabit Stackable Smart Managed Switches der DGS-1510-Serie umfassen Modelle mit 16, 24 und 48 Ports mit 10/100/1000 Mbit/s plus zwei Gigabit-SFP- und zwei 10G-SFP+-Ports sowie ein Modell mit 2...
Der DN-651132 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- Ethernet-Switch, der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet. - Die Verwendung eines ...
Der 5-Port Gigabit Desktop Switch DGS-1005D zählt zur Baureihe der SOHO-Geräte von D-Link, mit der Sie auf einfache Weise Ihr Netzwerk ausbauen und erweitern können. Anzahl/Art der Ports: 5 x 10/10...
Anpassung an dynamische Marktbedingungen. Mit Cisco Access Switches kann ihr Netzwerk leichter für die Bereitstellung neuer Anwendungen angepasst werden, sodass Ihr Unternehmen die sich verändernde...
Der DES-1005D verfügt über fünf Ethernet-Anschlüsse, die eine einfache Erweiterung des Netzwerks gestatten und eine schnelle Lösung für das Upgrade des Netzwerks bieten. Die „Green“-Technologie von...
Der DN-651135 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 4+1-Port- PoE Gigabit Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung...
Compact CLI via Telnet Unterstützt Compact Command Line Interface (CLI) zur Verwaltung. Statisches Routing Routing von Layer-3-Datenverkehr zwischen Switches, selbst wenn diese in VLANs unterteilt ...