| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2188116-BP Herst.-Nr.: 8856000 EAN/GTIN: 4007922053578 |
| |
|
| | |
| Bresser Optik Set 40-640x Durchlichtmikroskop Monokular 640 x Durchlicht
BRESSER Junior Mikroskop mit 40x-640 facher Vergrößerung
Mikroskop für den direkten Einstieg in die Mikroskopwelt Inkl. Smartphone-Adapter zum Speichern & Senden der Bilder Reichlich Zubehör, Mikroskopierbesteck & Präparierbesteck Mikroskop Maße: 14x10x27 cm, Gewicht: 420 g Mikroskop, Zubehör, Bedienungsanleitung LED-Beleuchtung Geringes Gewicht ermöglicht den mobilen Einsatz
Mit dem BRESSER Junior Mikroskop ausgestattet, können junge Wissenschaftler kleine Proben in große Entdeckungen verwandeln. Dank der Zoomfunktion, die eine 40-640 fache Vergrößerung hat, stehen den jungen Forschern alle Arten der Mikroskopie offen.
Durchlichtmikroskopie: Für die Beobachtung beispielsweise von Zellstrukturen, bspw. einer Zwiebelhaut benötigt man neben einer entsprechend hohen Vergrößerung zunächst einmal hauchdünne Proben, sodass das Licht hindurch scheinen kann. Aber keine Angst, für den Anfang sind im Set bereits ein paar Dauerpräparate enthalten und zusätzlich das nötige Zubehör um selbst weitere vorzubereiten.
Der im Lieferumfang enthaltene Smartphone-Adapter, ermöglicht es dir, die Bilder und Videos auf deinem Smartphone abzuspeichern oder mit Freunden und der Familie zu teilen!
Technische Daten: Bauart (Mikroskope): Monokular · Beleuchtungsart (Mikroskope): Durchlicht · Betriebsspannung (LOV): Mignon-Batterie (2x), inkl. · Gewicht: 420 · Herstellerfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Optische Vergrößerung (max.): 640 x · Optische Vergrößerung (min.): 40 x · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 270 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Lieferumfang: Durchlichtmikroskop,Smartphone-Adapter,Zoom-Okular 10x-16x,Deckgläser,leere Objektträger,Dauerpräparate,Präparatebox für Objektträger,Sammelbehälter,Mikroskopierbesteck,Lupe,Messbecher,Brutanlage,Pinzette,MicroCut zum Erstellen von Präparaten,Pipette,2x Mignon-Batterie,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 140 x 100 x 270 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 270 mm | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Produktabmessung, Breite: | 100 mm | Marke: | Bresser Optik | Optische Vergrößerung (max.): | 640 x | Optische Vergrößerung (min.): | 40 x | Leuchtmittel-Typ: | LED | Farbe: | weiß | Bauart (Mikroskope): | Monokular | Beleuchtungsart (Mikroskope): | Durchlicht | Betriebsspannung (LOV): | Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl. | Gewicht: | 420 | Produkt-Art: | Durchlichtmikroskop |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop bresser, auflichtmikroskop, monokular mikroskop, Bresser Optik, 8856000, Set 40-640x, Microskope |
| | |
| |