Server Chassis: Rackgehäuse und Baugruppenträger für Server
Server Chassis fassen
Server unterschiedlicher Größen. Ihre Aufgabe ist die Reduzierung des Platzbedarfs und die Bündelung der Infrastruktur. Chassis beinhalten meist auch die Stromversorgung der Module (Blades). Je nach Modell und Hersteller unterscheiden sich die Chassis in Hinsicht auf die Bauform der Aufnahmen, Anzahl der Netzteile, Anzahl der Lüfter und Schnittstellen.
Chassis-Typen im Überblick
Einfache Chassis
Einfache Server Chassis werden unter anderem als
Rack Server Chassis oder als Rechnereinschübe bezeichnet. Deren Ausstattung fällt meist gering aus. Die bei Blade-System-Lösungen wie Blade Enclosures (blade enclosure) gängigen Netzteile gehören bei einfachen Rack-Chassis nicht unbedingt zur Ausstattung. Insbesondere unterscheiden sich die einfachen Rack Chassis durch ihre Bauhöhe, die in HE, U oder RU angegeben wird. Eine solche Einheit entspricht 4,445 Zentimetern.
Blade-Lösungen und Server System Racks
Server Chassis dienen als Träger für Batterien aus gleichartigen Computern (Blades). Die Baugruppenträger stellen dabei meist neben der Stromversorgung auch I/O-Infrastruktur und herstellerabhängig auch Infrastruktur zur Kühlung bereit. Die Stromversorgung ist vielfach redundant ausgelegt. Bei bestimmten Blade-Lösungen umfasst die vom Baugruppenträger bereitgestellte Infrastruktur Komponenten wie optische
Laufwerke und Netzwerkhardware. Vielfach unterstützen Komponenten aus dieser Server-Chassis-Gruppe Hotswap, das den Wechsel von einzelnen Blades während des laufenden Betriebes ermöglicht.
Aufbau, Material und Montage
Server Chassis bestehen in der Regel aus Metall. Je nach Modell sind diese lackiert oder pulverbeschichtet. Die Zahl der Einschübe variiert ebenso wie die Bauhöhe, die in HE angegeben wird. Front-seitig sind bei vielen Chassis Anschlüsse zur Wartung zu finden. Dazu zählen insbesondere der Anschluss für
Monitor, USB und eine RS232-Schnittstelle. Leere Einschübe verdeckt gängigerweise eine Blende. Diese lassen sich mit wenigen Handgriffen entfernen und Server einschieben. Bei Hotswap-fähigen Ausführungen ist dies sogar im Betrieb möglich. Die Fixierung der Blades erfolgt systemabhängig, jedoch oftmals mittels Schraubverbindungen.
Vorteile von Server Chassis
Server Chassis bieten aufgrund ihrer kompakten Form eine hohe Leistungsdichte. Sie sind in der Regel gut skalierbar. Dies liegt an der Flexibilität des System-Konzeptes, welches auch den Aufwand bei Installation und Wartung senkt. Dabei kommen insbesondere die gemeinsame Nutzung von Input/Output-Komponenten sowie die effiziente Verkabelung der Blades zum Tragen.
Tipps zur Wahl
- Kostengünstige Chassis finden Sie in Form der Rack Server Chassis. Diese sind dafür für gewöhnlich weniger flexibel als Blade-Lösungen.
- Für flexible, skalierbare und gut wartbare Systeme sind Blade-Lösungen zu empfehlen. Dabei sollte jedoch bedacht werden, dass zusammen mit der Wahl der Baugruppe ebenfalls die Entscheidung für einen bestimmten Blade-Hersteller und eine Modellfamilie fällt.