Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W
Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W
Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W
Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W
Fantec TCG-4860X07-1 HTPC Schwarz 400 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-2231567
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     3214
EAN/GTIN:
     4250273432145
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
4HE Aluminium Gehäuse mit 6x 5,25" + 2x 3,5" Einschüben offen, 2x 3,5" innen. Ohne Netzteil. Die Gehäusefarbe ist schwarz.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
Zertifizierung
TÜV, CSA, CUL / UL, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
688 mm
Höhe
176.8 mm
Gewicht
20000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Ventilator
3x 120mm, 1x 80mm
Mainboard Größe
12 x 13 Zoll
Stromversorgung
Stromversorgung
400 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,71*
€ 470,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,70*
€ 444,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,80*
€ 400,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.