GAO Einsatz Serienschalter Business Line Polarweiß EFE200 pw Serienschalter Business Line Polarweiß Technische Daten: Herstellerfarbe: Polarweiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterpr...
Technische Merkmale Nennspannung 250 V AC Schaltstrom 10 A Betriebstemperatur -40 … 30 °C Farbe grau/lichtgrau matt Haupt-Designlinie Berker W.1 Schutzart IP55 mit vollflächiger Dichtung an der Geh...
Dieser manuelle Datenumschalter ermöglicht das einfache Teilen von seriellen Signalen o.ä. über die 9-polige Sub-D-Schnittstelle zwischen einem Eingang und 2 Ausgängen oder umgekehrt. Die Umschaltu...
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nr.: 99 (230 V). Nennspannung: 250 V, Montageart...