Fernbedienung Serienschalter ZLA 30 S 3Serienschalter mit zwei Wippen zur Schaltung der dezentralen Lüftungsgeräte mit und ohne Wärmerückgewinnung. Farbe weiß. Einbau in Standard-Unterputzdosen.
Ausführung Umschalter, Polzahl 1, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 11,5A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 4kW, Schutzart (IP), fr...
Feuchtraum-Serienschalter PERANOVA Serienschalter in Handwerkerqualität mit Steckanschlüssen. Geeignet für Aufputz-Montage. Maße (LxBxH): 85x75x55 mm. Farbe grau. Serienschalter in Handwerkerqualit...
Serienschalter 16A,250V AC 5204.3Serienschalter, zum Einbau in die CENTRIC-Geräteeinbautanks. für Sockelleistenkanalsystem : SDK50 SDK70 T/SDK50 T/SDK70 Nennspannung : 250 V/16 A Farbton : reinweiß...
Serienschalter, schwarz COMBI304SWITCHRS51BKDer COMBI Switch wird aus einem hochwertigen Material hergestellt. Er ist gekennzeichnet durch eine hohe UV- und Ozonresistenz, und somit für Innen- wie ...
Berker INTEGRO Flow/Pure Serienschalter schwarz matt Modernes Design, schnelle Montage, Integration verschiedenster Bedienelemente. Darüber hinaus bieten die Farben und die perfekte Form eine gelun...
SEANO Einsatz Serienschalter 10 AX mit Steckklemmen, die Beleuchtungs- oder Kontrollfunktionen werden bei SEANO über LEDs mit geringem Energieverbrauch realisiert und können auch im Nachhinein ohne...
Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Beleuchtungsmodulen ohne Schalterdemontage. Frontseitige Mess- und Prüfkontakte, zugänglich ohne Schalterdemontage. Schnellgewindeschrauben für...