Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: hp scsi harddisk 300gb
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > SCSI Harddisk

  SCSI Harddisk  (8.737 Angebote unter 27.603.323 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „SCSI Harddisk“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
600GB 6G SAS 10K 2.5IN **Refurbished** AW611A-RFB M6625 Festplatten (1 Angebot) 
600GB 6G SAS 10K 2.5IN **Refurbished** AW611A-RFB M6625
HP
AW611A-RFB
ab € 50,12*
pro Stück
 
 Stück
1.2TB SAS 12G 10K SC DS HDD **Refurbished** 872737-001-RFB Festplatten (1 Angebot) 
1.2TB SAS 12G 10K SC DS HDD **Refurbished** 872737-001-RFB
HP
872737-001-RFB
ab € 100,53*
pro Stück
 
 Stück
600GB 10K 6Gb SAS HDD **Refurbished** X422A-R5-RFB Festplatten (1 Angebot) 
600GB 10K 6Gb SAS HDD **Refurbished** X422A-R5-RFB
NetApp
X422A-R5-RFB
ab € 15,31*
pro Stück
 
 Stück
DELL 400-ATIN Interne Festplatte 2.5" 600 GB SAS (4 Angebote) 
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 600GB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 15000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Dell
400-ATIN
ab € 182,72*
pro Stück
 
 Stück
DELL 400-ALOB Interne Festplatte 3.5" 2 TB NL-SAS (3 Angebote) 
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 7200 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Dell
400-ALOB
ab € 143,35*
pro Stück
 
 Stück
Hitachi HGST Ultrastar 7K6 HUS726T4TAL5204 4000 GB 88,9mm 24/7 SAS 512e SE (1 Angebot) 
88,9mm (3,5"), 4000 GB, 7200 RPM, 8ms, 256 MB Cache, 24/7-geeignet, SAS-12Gb/s, 512e, Secure Erase
HGST
0B36048
ab € 140,53*
pro Stück
 
 Stück
DELL 400-AJQD Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS (3 Angebote) 
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1200GB-Festplatte von Dell.
Dell
400-AJQD
ab € 198,12*
pro Stück
 
 Stück
HDD - 300GB - 6G - SAS - 15K (1 Angebot) 
HDD - 300GB - 6G - SAS - 15K Qualität: Refurbished
HP
652611-B21 S
ab € 38,15*
pro Stück
 
 Stück
HP
872477-B21
ab € 137,39*
pro Stück
 
 Stück
HP
785410-001
ab € 123,21*
pro Stück
 
 Stück
DELL 400-AFYC Interne Festplatte 3.5 Zoll 2000 GB Serial ATA III (1 Angebot) 
Bietet eine Kapazität von 2TB für die Speicherung großer Datenmengen - SATA-Schnittstelle für schnelle Datenübertragungsraten - Drehzahl von 7200 2/min für hervorragende Leistung Erhöhen Sie die Ma...
Dell
400-AFYC
ab € 82,59*
pro Stück
 
 Stück
DELL 400-AJPD Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS (6 Angebote) 
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 1.2TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Dell
400-AJPD
ab € 140,12*
pro Stück
 
 Stück
600GB SAS 15K LFF SCC DS HDD **Shipping New Sealed Spares** 875217-002 Festplatten (2 Angebote) 
600GB SAS 15K LFF SCC DS HDD **Shipping New Sealed Spares** 875217-002
HP
875217-002
ab € 238,40*
pro Stück
 
 Stück
Synology HAS5300-12T Interne Festplatte 3.5 Zoll 12000 GB SAS (11 Angebote) 
Entwickelt für erstklassige Leistung und Zuverlässigkeit in Synology-Systemen Dank unvergleichlicher Integration mit DSM und Synology-Hardware liefern die HAS5300-SAS-Festplatten zuverlässig Spitze...
Synology
HAS5300-12T
ab € 324,57*
pro Stück
 
 Stück
DELL 401-ABHQ Interne Festplatte 2.5 Zoll 2400 GB SAS (2 Angebote) 
Erhöhen Sie die Massenspeicherkapazität Ihres Systems mit der 2.4TB-Festplatte von Dell. Durch eine Umdrehungsgeschwindigkeit von 10000 1/min profitieren Sie von schnellem Festplattenzugriff.
Dell
401-ABHQ
ab € 257,92*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   583   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema SCSI Harddisk
^

Highend-Plattenlaufwerke: SCSI und SAS

Festplatten mit SCSI-Schnittstelle und deren Nachfolger SAS (Serial Attached SCSI) werden hauptsächlich in Highend-Serversystemen, Festplatten-Array und Workstations eingesetzt. SCSI-Massenspeicher weisen im Vergleich zu ihren Pendants mit IDE- oder SATA-Schnittstelle folgende besondere Merkmale auf:
  • Zum Betrieb der Festplatten ist ein Hostadapter von Nöten, der je nach unterstütztem SCSI-Standard den Anschluss von maximal sieben oder 15 Massenspeichern unterstützt. Jede der angeschlossenen Festplatten erhält eine eindeutige ID, die meist hardwareseitig per Jumper eingestellt werden muss.
  • Der SCSI-Bus muss jeweils durch Terminatoren abgeschlossen werden. Aktuelle Hostadapter terminieren in aller Regel ein Ende des Busses automatisch.
  • SCSI-Festplatten arbeiten mit bis zu 15.000 U/min., so dass wegen der entstehenden Abwärme eine besonders gute Kühlung der Massenspeicher gewährleistet sein muss. Festplatten-Arrays, die für die Aufnahme mehrerer SCSI-Plattenlaufwerke konzipiert sind, müssen deshalb ausreichend dimensioniert sein und sollten aktiv gekühlt werden.
  • Die Speicherkapazität einer einzelnen SCSI-Festplatte liegt in der Regel unter der vergleichbarer SATA-Platten.
  • SCSI-Festplatten nach aktuellem U320-Standard bieten im Vergleich zu solchen nach SATA-Standard eine ähnliche Datentransferrate, jedoch durch die meist höhere Umdrehungsgeschwindigkeit und größere interne Zwischenspeicher geringere Zugriffszeiten.
  • Gegenüber den weiter verbreiteten (E)IDE- und SATA-Platten sind Festplatten nach SCSI- oder SAS-Standard in der Anschaffung deutlich kostspieliger.
  • Im Gegensatz zum (E)IDE-Standard sind SCSI-Festplatten von Haus aus Hot-Swap-fähig, können also im laufenden Betrieb einem System hinzugefügt oder aus ihm entfernt werden.

Auf SCSI folgt Serial Attached SCSI (SAS)

Nachdem die mit paralleler Datenübertragung arbeitenden SCSI-Systeme an technische Grenzen stießen, wurde als Nachfolger die SAS-Spezifikation mit serieller Schnittstelle entwickelt. Auch SAS-Massenspeicher sind für den Einsatz in Highend-Umgebungen konzipiert:
  • SAS-Festplatten benötigen wie ihre Vorgänger einen eigenen Hostadapter. Dieser kann in der Regel jedoch im Mischbetrieb sowohl mit SAS- als auch SATA-Festplatten betrieben werden, da beide Schnittstellen zueinander elektrisch kompatibel sind. Dadurch kann der Anwender Laufwerke mit verschiedenen Schnittstellen nach seinen individuellen Bedürfnissen am gleichen Hostadapter betreiben.
  • SAS-Systeme bieten Dual-Port-Anschlüsse, können also redundant betrieben werden.
  • Durch die Nutzung von so genannten Expandern lassen sich an einer einzelnen SAS-Schnittstelle mehrere Laufwerke zusammen betreiben. Damit sind in großen Umgebungen maximal 16.384 Laufwerke gleichzeitig ansprechbar.
  • Da bei SAS-Systemen eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung besteht zwischen Hostadapter und Laufwerk, entfallen die bei SCSI-Systemen üblichen Konfigurationsarbeiten.
  • SAS-Festplatten arbeiten überwiegend wie ihre SCSI-Vorgänger mit hohen Umdrehungszahlen und großen Cachespeichern, so dass sie gegenüber aktuellen SATA-Laufwerken deutlich schneller sind.
  • Wegen der kleineren Steckergrößen sind SAS-Festplatten auch im 2,5-Formfaktor erhältlich.

Tipps beim Einsatz von SCSI- und SAS-Laufwerken

  • Bei der Neubeschaffung von Speichersystemen empfiehlt es sich, ein SAS-System zu erwerben. SAS-Speichersysteme sind wesentlich flexibler im Einsatz als SCSI-Arrays und bieten zudem mehr Leistung. Sie sind außerdem durch kontinuierliche Weiterentwicklung zukunftssicherer.
  • Im Hinblick auf den Energieverbrauch und damit zusammenhängend die Wärmeentwicklung sind Systeme mit 2,5-Festplatten jenen mit 3,5“-Formfaktor vorzuziehen. Die kleineren Festplatten benötigen sowohl beim Anlaufen als auch im Betrieb weniger Energie als ihre größeren Brüder und sparen außerdem durch ihre geringere Größe Platz.
  • Möchten Sie mehrere Festplatten in einem gemischten Verbund auf SAS-Basis betreiben, so können Kosten eingespart werden, indem für weniger geschwindigkeitssensitive Zwecke (z.B. Backups) SATA-Festplatten genutzt werden.
  • Sind SCSI-Subsysteme bereits vorhanden und sollen diese erweitert werden, so sollten nach Möglichkeit nicht neue und alte Festplatten gemeinsam an einem Bus betrieben werden, da langsamere Laufwerke schnellere ausbremsen können. Um die maximale Geschwindigkeit zu erzielen, sollten alle Massenspeicher dem gleichen Standard entsprechen.

Weitere Informationen

In unserer Kategorie Festplatten finden Sie weitere Informationen zu den Themen interne Festplatten und externe Festplatten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.