Die Equip 650180 17"-49" Heavy-Duty Monitor Desk Mount Bracket ist eine robuste und vielseitige Lösung für die Verwaltung größerer Monitore in Ihrem Arbeitsbereich. Entwickelt, um Monitore mit eine...
Die Neomounts WL35S-950BL19 ist eine neigbare hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragkraft von 160 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie mit 3 arret...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 1170 x 770 x 850 mm. Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur Holzkist...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 2-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
Die Equip 650181 17"-49" Heavy-Duty Monitor Desk Mount Bracket ist eine robuste und vielseitige Lösung, die entwickelt wurde, um größere Monitore mit einer Größe von 17 Zoll bis 49 Zoll zu unterstü...
Die sehr stabilen Schwerlastkartons eignen sich durch den besonderen, doppelten Schutz mit 7 mm Wellpapp-Wandstärke besonders zum Verpacken, Transportieren und Exportieren schwerer, fragiler oder l...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus zweiwelliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, d...
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 370 x 370 x 370 mm, ab 3 Stk. Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus zweiwelliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, d...
Die equip® 60-120" Heavy-Duty Full Motion TV-Halterung ist eine robuste und vielseitige Montagelösung, die für die Unterstützung großer Fernseher mit einer Größe von 60 bis 120" entwickelt wurde. D...
Wellpapp-Faltkarton, 3-wellig, extrem stabil, LxBxH 450 x 260 x 260 mm, ab 3 Stk. Stapelbar bis 500 kg. Geeignet für den Export in Länder mit unterschiedlichen Klimazonen. Leichtere Alternative zur...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter · Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe · Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen · Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht · Wirtschaftl...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht Wirtschaftlich, da ...