Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 3-wellig, 1.195 x 995 x 870, Qual 2.91, braun, Fefco 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600307
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5013002
EAN/GTIN:
     4063963015340
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Speziell für den Versand besonders schwerer Güter · Stabiler Faltkarton aus 3-welliger Pappe · Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen · Exportgeeignet für Land-, Luft- und Seefracht · Wirtschaftlich, da mehrfach einsetzbar · Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung · Inhaltsvolumen: 1,03 m³ · Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar
Weitere Informationen:
Breite außen:
1023 mm
Breite innen:
995 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
56,7
Höhe außen:
926 mm
Höhe innen:
870 mm
Länge außen:
1223 mm
Länge innen:
1195 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
3-wellig
Qualität:
2.91ACA
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkarton 3-wellig, fefco 0201, faltkarton fefco 0201, 3-wellig, baggage, container, faltkarton, karton, kartonage, kiste, modul-karton, modulkarton, palettencontainer, palettenkarton, schwere güter, schwergut, schwergutkarton, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, wellpappe, xt5013002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
€ 7,90*
ab € 111,27*
€ 301,72*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 111,63*
€ 311,13*
Lager 5R7J8
200
Frei Haus
ab € 232,88*
€ 373,49*
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 373,49*
€ 444,4531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,16*
€ 423,8304
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 321,28*
€ 382,3232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,47*
€ 296,8693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,28*
€ 288,3132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,88*
€ 277,1272
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 46,576* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.