Schweißerschutz-Lamelle, Länge 50 m, Rolle, rot. Erfüllen die ISO EN 25980. Als Rollenware mit abgerundeten Kanten. In zwei Farben. Breite 300 mm, Stärke 2 mm. Schweißerschutz-Lamellenvorhänge komp...
Lamellen-Schutzvorhang • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Anpassung der La...
Lamellen-Schutzvorhang • Werkstücke können, ohne abgesetzt zu werden, sicher durch die Lamellenvorhänge geschoben werden • Bearbeitung mit Schlagschere oder Teppichmesser möglich • Anpassung der La...
Streifenvorhänge T40 (rotorange), 1 MM, B: 570 x L: 1600 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werks...
Schweißerschutz-Lamellen, T40 (rotorange), Rollenware 2 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material h...
Streifenvorhänge T40 (rotorange), 1 MM, B: 570 x L: 1800 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werks...
Schweißerschutz-Lamellen, T40 (rotorange), Rollenware 3 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material h...
Streifenvorhänge T40 (rotorange), 1 MM, B: 570 x L: 2000 mm TransTac Streifenvorhänge bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material herein bzw. heraus transportiert werden muss. Werks...
Schweißerschutz-Lamellen, T40 (rotorange), Rollenware 570 x 1 mm Aus dieser Folie werden Schweißerschutzlamellen gefertigt. TransTac Lamellen bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Mate...