| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830623495 Herst.-Nr.: TTLT402MM66 EAN/GTIN: 4332163173571 |
| | |
|
| | |
| Schweißer-Schutzlamelle TransTac, T40 Zuschnitte • Lamellenzuschnitte abgelängt und gemäß Überlappung vorgelocht. • Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung) • Geprüftes Qualitätsprodukt nach DIN EN ISO 25980 (alle gängigen Schweißverfahren) • Durchsichtig, durch das helle Rotorange kommt Farbe in die Schweißbetriebe, in der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr, trotzdem sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt • Bieten eine wesentliche Arbeitserleichterung, wenn Material hinein- bzw. hinaustransportiert werden muss • Schmiegen sich an ein Werkstück an und schließen sich von selbst wieder, ohne Lichtblitze oder Funkenflug nach draußen dringen zu lassen • Schnell lieferbar • Anpassung der Lamellen vor Ort, kann mit einer Schlagschere oder einfach mit einem Teppichmesser bearbeitet werden • Individuelle Länge möglich, insbesondere bei Reparaturen • Zur Abgrenzung des Schweißarbeitsplatzes Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 4 kg | Farbe: | rot-orange | Maße B x T: | 300 x 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißschutzlamellen, lamellen rollenware rot, lamelle für streifenvorhang, Schweißerschutz, Schweißer-Zubehör, Lamellenvorhang, Schutzvorhang, Lamelle, Schweißer-Schutzvorhang, Schweißer-Arbeitsplatzausstattung, Lamellen, 7830623495, 30623495 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,13* | € 70,92* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,53* | € 73,07* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,85* | € 76,21* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,04* | € 77,61* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,01* | € 80,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|