Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 1800 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 2000 x H: 1800 mm, ohne Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet. Das Material ist durchsichtig...
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet. Das Material ist durchsichtig...
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet. Das Material ist durchsichtig...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 1600 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 2200 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 2000 x H: 1600 mm, ohne Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhäng...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 2000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...
Schweißschutzvorhang TransTac • Einsatzgebiet: Beim Schleifen, gegen Schmutz, Nässe und störende Sonneneinstrahlung, Sichtschutz, Verdunkelung bei Rissprüfungen • Mit reißfesten Kunststoffösen an d...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 2400 mm, mit SaumTransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge ...
Schweißer-Schutzvorhang T55 (eurogrün), B: 1300 x H: 3000 mm, mit Saum TransTac Schweißerschutzvorhänge schützen gemäß DIN EN 1598 bei einem Gefährdungsfaktor <1. Darüber hinaus bieten die Vorhänge...