Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißervorha.TransTac+ eurogrün,2mm,B1500xL1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißervorha.TransTac+ eurogrün,2mm,B1500xL1600
Schweißervorha.TransTac+ eurogrün,2mm,B1500xL1600
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163836254
Suchbegriffe:
Schweißerschutzplane
Schweißerschutzvorhang
Schweißervorhang
Schweißvorhang
Schweißerschutzvorhang TransTac T55, (eurogrün) plus

T55 Schweißerschutzvorhänge werden zur Abtrennung des Schweißarbeitsplatzes, vorzugsweise zum Gang hin, verwendet.
Das Material ist durchsichtig, bei ausreichender Ausleuchtung der Kabine nimmt man die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Gleichzeitig sind Augen und Haut von unbeteiligten Personen sicher geschützt.

DIN EN 1598 (alle Schweißverfahren)
Gefährdungsfaktor: ca. 0,40.



Ausführung
Stärke 2 mm.
Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoffringösen.
Ösenabstand ca. 200 mm.
Seitlich eingeschweißte Druckknöpfe zum Aneinanderreihen der Vorhänge.

Weitere Informationen:
Abmessung HxB:
160x150 cm
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: schweißerschutzvorhang, 30625127, Schweißervorhang TransTac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,13*
€ 226,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,05*
€ 216,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.