Kurzbeschreibung Zum Schweißen von Alu und den meisten Alulegierungen Vorteile • Universeller Einsatz an Alu und den meisten Aluminiumlegierungen • Sehr hohe Riss- und Zugfestigkeit • Beste Ergebni...
Schutzgasschweißdraht SG 3 (Lage-Spulung) • Niedriglegierte Drahtelektrode für das Metall-Schutzgasschweißen (MSG), jedoch besonders geeignet für höherfeste Stähle • Zulassungen: TÜV, DB, GL, LR, D...
Normbezeichnung: ISO 14343-A: G/W 19 9 Nb Si ISO 14343-B: SS347Si ASTM/ASW/SFA-5.9: ER347Si Werkstoff-Nr.: 1.4551 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von nichtrostenden und hi...
CAB WELDING Schweißdraht SG2 G3Si1 verkupfert, 15 kg Spule Ø 1,2 mm, DIN EN ISO 14341-A: G42 4 M21 3Si1 (Drahtelektrode,Schweissdraht) Verkupferter Massivdraht der Qualität G3Si (gem. EN ISO 440) b...
Kurzbeschreibung Drahtelektrode aus Chrom-Nickel-Stahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum Schweißen nichtrostender und kaltzäher Stähle Vorteile • Im Geländerbau und für Rohrleitungen in...
Schweißstab, verkupfert, G I • Niedriglegierter Stahl • Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C • Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle • Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnun...