Normbezeichnung: DIN 1732: SG-AIMg4,5MnZr Werkstoff-Nr.: 3.3546 AWS-Bezeichnung: ER 5087 EN ISO 18273 (2004): AlMg4,5MnZr Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen von Aluminium-Mag...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W Cr Mo 1 Si AWS-A5.28: ~ER 80 S-B2 Werkstoff-Nr.: 1.7339 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Druckbehälter- und Dampfkesselbau · Bet...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
Normbezeichnung: DIN EN ISO 21952-A: G/W MoSi AWS AS.28: ER 70 S-A1 Werkstoff: 1.5424 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen im Apparate-, Behälter-, Kessel- und Rohrleitungsbau ...
Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert Ausführung: Nach DIN EN ISO 14343-A ∙ MAG-Schweißdrähte auf Korbspule K 300/15 kg bzw. Kleinspulen D 200/5 kg Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge ...
Normbezeichnung: EN ISO 16834: Mn3Ni1Mo AWS-Bezeichnung: ER 100 S-G Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Schweißdraht für Verbindungen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleit...
MTC Drahtelektrode MT-CuSn 1,0 mm 15 kg Nr.3110061003 Schweißstab aus Kupfer (2.1006) zum MIG-Schweißen von Reinkupfer. Für Wanddicken über 3 mm ist Vorwärmen erforderlich (je mm Blechdicke ca. + 1...
MTC Drahtelektrode MT-CuSn6 D=1,0mm, K 300, 15kg Drahtelektrode aus Kupfer-Zinn-Legierung (2.1022) zum MIG-Schweißen. Bei Wanddicken über 6,00 mm ist Vorwärmen auf + 250 °C erforderlich. Bei Auftra...
Normbezeichnung: EN ISO 16834: ~ Mn 3 Ni 1 CrMo AWS-A5.28: ER 100 S-G Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Verbindungsschweißen an NiMo-legierten Stählen im Apparate-, Behälter- und Rohrleitungsbau...