Der Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Durch die Schutzart IP54 kann er im Außenbereichen verwendet werden und ist...
Der SCHUKO Stecker besteht aus Gummi. Damit ist er für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie geeignet. Dank seines großen Anschlussraumes lässt er sich sehr leicht mit 3 x 1,5 mm² verdrahte...
Der robuste Stecker eignet sich für die Verwendung im Außenbereich und überzeugt durch folgende Eigenschaften: Made in Germany Schutzart: IP44 Mit extra robustem Französischen-Stecker Für 3G1,5 - 3...
Der Personenschutz-Stecker ist dank seiner Schutzart IP55 staub- und strahlwassergeschützt und somit perfekt für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Er dient zum Schutz vor gefährlichen Stroms...