Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 09-05047 Stromkabel Orange 3 m CEE7/7 C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 09-05047 Stromkabel Orange 3 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 09-05047 Stromkabel Orange 3 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108937538
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05047
EAN/GTIN:
     4017538084576
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/7
Anschluss 2
C13-Koppler
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verbindungswinkel
90 °
Leitermaterial
Kupfer
Leiterquerschnitt
3 x 1.0 mm²
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.