Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 19 µm, Rollen-LxB 1070 m x 350 mm. Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Br...
Mehrzweck-Feinschrumpffolie, Stärke 19 µm, Rollen-LxB 1070 m x 400 mm. Attraktiv: extrem klare Folie. Stabil und zuverlässig. Rollenware im praktischen Halbschlauchformat. Passende Folienbreite: Br...
5-schichtige glänzende Polyolefin Feinschrumpffolie mit besten Schrumpfeigenschaften (biaxial schrumpfend) für enganliegende, glatte und faltenfreie Schrumpfung Optisch sehr ansprechend -Ideal zum ...
5-schichtige glänzende Polyolefin Feinschrumpffolie mit besten Schrumpfeigenschaften (biaxial schrumpfend) für enganliegende, glatte und faltenfreie Schrumpfung Optisch sehr ansprechend -Ideal zum ...
5-schichtige glänzende Polyolefin Feinschrumpffolie mit besten Schrumpfeigenschaften (biaxial schrumpfend) für enganliegende, glatte und faltenfreie Schrumpfung Optisch sehr ansprechend -Ideal zum ...
Standard Feinschrumpffolie • Die Feinschrumpf-Folie ist eine Mehrzweckfolie mit einer sehr hohen Durchstoßfestigkeit und einem sehr gleichmäßigen Schrumpfvermögen • Ihre hohe Schrumpfkraft macht si...
Die hochwertige Polyolefin (PO) Halbschlauchfolie ist aufgrund Ihrer Hochglanzoptik und Transparenz optimal für den Einsatz als Verkaufs- und Präsentationsverpackung. So sind Bücher, Puzzles, Gesel...
Schrumpffolie Lieferung als Rolle geschrumpft reiß- und durchstoßfest Folie Länge x Breite 72 m x 3000 mm Aus LDPE, Stärke 150 µm Rollenkern Ø 76 mm transparent Suchbegriffe: Folie, Folie zum Abdec...
Nalgene™ Enghalsflaschen aus HDPE mit Verschluss: In Schrumpffolie verpackte Tabletts Diese anwenderfreundlichen Enghalsflaschen aus HDPE sind auf praktischen Tabletts mit Schrumpffolie verpackt un...
Halbschlauch-Schrumpffolie (Polyolephine) Breite 205 mm Länge 1600 m / Rolle Stärke 13 ym Folientyp 20 656 m2 / Rolle gesamt transparent Zur Verarbeitung in unseren Schrumpfmaschinen empfehlen wir ...