Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-28655324 Herst.-Nr.: 46100 EAN/GTIN: 4016432461001 |
| |
|
| | |
| Folienrollenset 200 / für 46007/46010/46011 Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vakuumrolle | | Kompatibilität | Gastroback 46007 Gastroback 46010 Gastroback 46011 | | Temperaturbereich (T-T) | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 6000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuumschließer, Fein-Schrumpffolie, Feinschrumpffolie, Schrumpf-Folie, Schrumpffolie, Siegelrand Beutel, Siegelrandbeutel, Vakuum Beutel, Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, gastroback vakuumierer, gastro vakuumiermaschine, vakuumbeutel 20 x 600 cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 12,21* | € 16,29* | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 12,28* | € 16,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 13,83* | € 18,49* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,40* | € 28,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,105* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|