C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß mi...
Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in H...
Schreibtisch AGENDA, 1.800 x 800 mm, elektrisch höhenverstellbar, Lichtgrau/Silber Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit 2 T-Füßen Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) in Lichtgrau, Gest...
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Lichtgrau, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1200 x 800 mm | GF1434-02 Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkei...
Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Vierbeingestell aus Stahl und Schwebeplatte Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpass...
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 2400 x T 1200 mm, Dekor buche;, Gestell verkehrsweiß Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives un...
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch Höhe x Breite x Tiefe 640 - 1300 x 1400 x 900 mm Plattenstärke 25 mm Platte aus Spanplatte mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor MP Platinum...
Der Schreibtisch Arlon-Office besitzt ein Vier-Fuss-Gestell in alusilberfarbener Optik. Sie erhalten die rechteckige Platte des Schreibtischs Arlon-Office in vier Grössen von 1200 mm bis 1800 mm Br...
Bewegung ist wichtig! Allerdings haben nur die wenigsten Menschen die Möglichkeit, ihre Büroarbeit zu unterbrechen und den Bewegungsapparat in Schwung zu bringen. Immer mehr Menschen verfallen in H...
Schreibtisch Anbauplatte AGENDA 90°, 1.130 x 600 mm, Grandson-Eiche-Nb./Schwarz 90-Grad-Anbauplatte mit einem C-Fuß Tischplatte (belastbar bis max. 80 kg) im Dekor Grandson-Eiche-Nb., Gestell aus p...
Die MultiRange Schreibtische von Bisley bieten mit Stahl- oder Holzfüßen, kombiniert mit mit verschiedenen Schubladenschränken als Unterbau eine moderne und platzsparende Raumgestaltung.
SoftForm-Verkettungs-Schreibtisch, Lichtgrau, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1800 x 800 mm | GF1442-02 Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkei...
Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design Die individuelle Höhenverstellung von 68...
Cito Chefarbeitsplatz/Konferenztisch, höhenfixes U-Gestell, H 730 x B 2400 x T 1200 mm, Dekor grauweiß, Gestell verkehrsweiß Bisleys Chefarbeitsplatz/Konferenztisch Cito besticht durch innovatives ...