PC-Schreibtisch links feste Höhe, C Fuß Blende optional, beidseitig zurückgesetzt, 2000x1000x720, Ahorn/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Bel...
Wie wäre es mit einem B 2000 x T 1000 mm grossen Schreibtisch, der gerade bei häufigem Kundenbesuch in den Büroräumen jederzeit mit einer repräsentativen Optik und hoher Flexibilität glänzt Ob im G...
PC-Schreibtisch links feste Höhe, C Fuß Blende optional, beidseitig zurückgesetzt, 2000x1000x720, Buche/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Bel...
Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben – diese Maxime zeichnet vor allem große, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Schreibtisch E...
C Fuß Flex Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß m...
Wie wäre es mit einem 1800 x 800/1000 (B x T) mm großen Schreibtisch, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Außergewöhnlich, anders... klingt inter...
PC-Schreibtisch links feste Höhe, C Fuß Blende optional, beidseitig zurückgesetzt, 2000x1000x720, Nussbaum/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und ...
Die Einrichtung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, durchdacht und modern sein. Genau dafür steht der Schreibtisch ERGO-T 2.0 in den Maßen 1800 x 800/1000 (B x...
C Fuß Flex Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet. Gestell: C Fuß m...
PC-Schreibtisch links feste Höhe, C Fuß Blende optional, beidseitig zurückgesetzt, 2000x1000x720, Onyx/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Bela...
Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 1800 mm breite und 800/1000 mm tiefe Schreibtisch ERGO-T 2.0, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch zeitgemäße...
PC-Schreibtisch links feste Höhe, C Fuß Blende optional, beidseitig zurückgesetzt, 2000x1000x720, Weiß/SilberBeschreibung des Programms: C Fuß Pro Technische Daten: Tischplatte: Stabilität und Bela...
Sie suchen nach Verstärkung für Ihre Einrichtung Falls Sie weniger klassisch veranlagt sind und damit liebäugeln Ihrem Büro eine etwas individuellere Note zu verleihen, dann haben wir einen Tipp fü...
Eine echte Verstärkung für Ihr Mobiliar. Viel Platz bietet der Tisch in Freiform. Er gibt sich individuell und ist ein Highlight in jedem Office. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichte...