Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch ERGO-T 2.0, Freiform, Ansatz links, T-Fuß, B 1800 x T 1000/800 x H 675-895 mm, Eiche/weißalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-292636
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     292636
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

Wie wäre es mit einem 1800 x 800/1000 (B x T) mm großen Schreibtisch, der sich vor allem im Großraumbüro clever durch Modernität und Flexibilität auszeichnet Außergewöhnlich, anders... klingt interessant, oder Finden wir ebenfalls! Testen Sie mal etwas Neues, beispielsweise einen Freiform-Tisch. Dieser hält ordentlich Platz bereit und ist definitiv ein Hingucker. Produziert wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte mit 2 mm Kunststoffumleimer. Nass abwischbar, strapazierfähig und damit für häufige Beanspruchung gerüstet. In Eiche-Dekor löst der Freiformtisch Wärme und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Erscheinungsbild schließt ab durch ein Gestell in Weißaluminium. Ein stabiler, standsicherer Stand – keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuß-Form mit Regulierungsschrauben. 675 bis 895 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellbarkeit des Schreibtischs ERGO-T 2.0 variieren. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch größere Personen an ihm bequem im Sitzen arbeiten können. Genießen Sie die lockere Beinfreiheit, da der Tisch ohne störende Querstrebe auf Beinhöhe kommt. Darüber hinaus erfreuen Sie sich an einer seitlichen Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten.

Tischplatte:

  • Tischform: Freiform, Ansatz links
  • melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Eiche-Dekor
  • Inkl. Kabeldurchlass

Tischgestell:

  • T-Fuß-Gestell
  • Material: Stahl, in Weißaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 675 bis 895 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Quertraverse unter Tischplatte

Weitere Details:

  • Maße (B x T x H): 1800 x 1000/800 x 675-895 mm
  • Montage inklusive
  • Verkettung mit anderen Tischen möglich
  • Gehört zum SCHÄFER Dekorsystem
  • Sonstige Features: seitliche Designkappe zum Einlegen von z. B. Visitenkarten
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, bürotisch eiche, bürotisch, schreibtisch schäfer shop, Arbeitstisch, Tisch, Komplettangebot, Büromöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,82*
€ 753,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,92*
€ 698,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,96*
€ 643,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.