D-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Betriebsklasse (gL)-gG, Bemessungsspannung AC 690 V als lange Ausführung Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendung...
NEOZED-Sicherungseinsätze mit Kennmelder Schiffbau Betriebsklasse (gL)-gG Ganzbereichs-Sicherungseinsätze (für Kabel- und Leitungsschutz) für allgemeine Anwendungen
D-Sicherung, D02, 25 A, gL Schmelz-Sicherungseinsatz für die Hausverteilung. Schmelz-Sicherungseinsatz für die Hausverteilung. Technische Daten: Nennspannung: 400 V~ Nennstrom: 25 A (gelb) Betriebs...
D01-Sicherungseinsatz D01 2A gG 400V 1002704.2Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.2 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss Ab 2 A löst der Einsatz aus. 4...
D01-Sicherungseinsatz D01 10A gG 400V 1002704.10Sicherheit bei Kurzschlüssen und Überlastungen für Ihre Installation mit Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.10. 400 V ist die Nennspannung für den Be...
D01-Sicherungseinsatz D01 4A gG 400V 1002704.4Siba D01-Sicherungseinsatz 1002704.4 schützen Kabel ,Leitungen und allgemeine Verbraucher gegen Überlast und Kurzschluss 400 V ist die Nennspannung für...