Strom = 10A Sicherungsgröße = DI Betriebsspannung = 500V ac Betriebsklasse = gG Serie = Eaton Bussman Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac Adapter Farbe = rot
Strom = 6A Sicherungsgröße = DI Betriebsspannung = 500V ac Betriebsklasse = gG Serie = Eaton Bussman Ausschaltvermögen = 50 kA @ 500 V ac Adapter Farbe = grün Sicherungseinsatz, LV, 6 A, 500 V ac, ...
D-Sicherungseinsätze der Betriebsklasse gR nach IEC 60269 bzw. DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-4 und DIN VDE 0636-3 mit einer Bemessungsspannung von AC500V.
Sicherungseinsatz NEOZED D01 gG 13A/400V D01GG40V13Das D0 Sicherungs-System findet in Niederspannungs-Anlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze Laien zugänglich sind und durch diese ausge...
Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendu...