wird benötigt für Kabeldurchführungen, Wasserhahn-Anschlüsse, Armaturen bei Edelstahl-Spülen, etc. geeignet für Aluminium-, Stahl-, Edelstahlbleche, etc. 35 mm Stanzlochdurchmesser Antrieb 17 mm Se...
Ø 35,0 mm. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. - Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Geeignet ...
Blechlocher MonoCut® Sanitär Ø 35 mm ALFRA zum schnellen, gratfreien Ausstanzen der Löcher in Spültischbecken · Bedienung der Druckschraube mittels Schraubenschlüssel
BOHRCRAFT Blechlocher 35.0 mm Zum gratfreien und exakten Lochen von Blechen aus unterschiedlichen Materialien, wie Aluminium, Eisen, Edelstahl, Kupfer oder Messing. Blechlocher mit 3-Punkt Anschnit...
Blechlocher MonoCut® Ø 35 mm ALFRA zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern in Stahlbleche S235, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe · für Kabel-Verschraubungen mit PG- und metrische G...
Blechlocher • Für Lochdurchmesser 35 mm, • Hergestellt aus hochwertigem Messerstahl • Geeignet zum Lochen von Edelstahl-Spülen bis zu einer Stärke von 2 mm
Rothenberger Industrial 021835E Blechlocher 35 mm Lochschneider 35 mm Mit 3-Punkt-Anschnitt zum Ausstanzen von Blechen aus Stahl, VZA, Kupfer und Aluminium. Technische Daten: Material-Eignung: Blec...
Ø 35,0 mm. Geeignet für Stahlbleche, Edelstahlbleche, Bunt- und Leichtmetalle, Kunststoffe. - Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen. Geeignet ...
Schraublochstanze (Blechlocher), mit Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel u...
Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung, Unterlegscheibe aus Messing, aus gehärtetem Stahl, Schraube Vierkantkopf, Schnitttiefe 2mm im Stahlblech, 1,2 mm im nichtrostenden Stahl
Schraublochstanze (Blechlocher), ohne Kugellager Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl. Die Betätigung erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikwerkzeugen. Lieferung inkl. Matrize, Stempel ...
Schraublochstanze 715 von Piher Kanten nicht geschliffen Durchmesser: 35 mm Unterlegscheibe aus Messing, um Reibung zu verhindern Schnitttiefe: 2 mm im Stahlblech / 1,2 mm im nichtrostender Stahl