Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen
PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen
PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen
PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen
PIHER Schraublochstanze für Blech 710 Ø35 mm Lochdurchmesser, Kante geschliffen
Artikel-Nr.:
     6593-Piher-71035
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     71035
EAN/GTIN:
     8422473710354
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher 35mm
Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung, Unterlegscheibe aus Messing, aus gehärtetem Stahl, Schraube Vierkantkopf, Schnitttiefe 2mm im Stahlblech, 1,2 mm im nichtrostenden Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
70.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
102.00 mm
Bullet 1:
Man spannt die Schraublochstanze zwischen dem zu schneidenden Blech ein und zieht dann mit der Schraube die Matrize und den Stempel zusammen
Bullet 2:
Schnitttiefe 2mm im Stahlblech und 1,2 mm im nichtrostenden Stahl
Bullet 3:
Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung
Bullet 4:
Aus gehärtetem Stahl ; Unterlegscheibe aus Messing
Bullet 5:
Gewicht 0,46 kg
Technische Daten:
<ul><li>Man spannt die Schraublochstanze zwischen dem zu schneidenden Blech ein und zieht dann mit der Schraube die Matrize und den Stempel zusammen<li>Schnitttiefe 2mm im Stahlblech und 1,2 mm im nichtrostenden Stahl<li>Geschliffene Kanten für eine exzellente Endarbeitung<li>Aus gehärtetem Stahl ; Unterlegscheibe aus Messing<li>Gewicht 0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, spalt blechlocher, Piher, Schraub, Stanz, Locher, Blech, locher, Perforator, für, Stahl, nicht, rostender, schneiden, stanzen, geschliffene, Kante, Schnitt, tiefe, 2mm, 1, 71035, 35mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,03*
€ 90,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.