Ausführung: Schwarzbrünierte Spitze/Schneide verhindert das Abplatzen der Chrom-Nickel-Beschichtung Zähe und formstabile Klinge für optimale Drehmomentübertragung nach DIN und ISO Hohe Produktsiche...
Serie 400 ERGONIC® Phillips-Schraubendreher mit Rundklinge ERGONIC® ist der einzige Griff (pat.), der sich der Anwenderhand anpasst. Der Griff füllt die Hand immer optimal aus: Hand und Griff verza...
Schraubendreher Phillips Nr 3 Hohe Kraftübertragung durch optimale Anpassung des Griff-Designs an die Hand Kein Abrutschen der Hand auch bei öligen Händen aufgrund der Kombination weicher und feste...
2K-Schraubendreher (PH) Premium-Werkstatt-Schraubendreher für Phillips-Recess-Schrauben Mit 2-Komponentengriff mit harter Schnelldreh- und weicher Kraftzone Mit Antriebssechskant zur Drehmomentvers...
Rundklinge Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004 Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH Schlüsselweite: ∙ PH1 Abmessungen / Länge: 194 mm Läng...
mit hoch schlagfestem Kunstoffgriff aus Cellulose-Acetat · Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl · durchgehend gehärtet · matt verchromt mit brünierter Spitze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Weitere ...