HEYCO Kreuzschlitzschraubendreher, PH 0, Molybdän/Vanadium Länge Klinge: 60 mm, Länge Gesamt: 140 mm, Gewicht: 45 g, Molybdän-Vanadium Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, mit 2K Kunststoffheft, ...
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008706001Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess Klinge: Rund Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze Griff: Kraftform mit Abro...
PH 0. 2-Komponentengriff mit Weichzone und großem Durchmesser. Ergonomische Griff-Form für ermüdungsarmes, kraftvolles Schrauben. Verdrehsicherheit der Klingen im Griff durch ausgeprägte Flügel. Hi...
Steigert Ihre Effizienz: Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle. Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- un...
Gedore red 2K-Schraubendreher PH 0 Hauptmerkmale: Ausführung nach DIN 8764 Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm...
Ausführung nach DIN ISO 8764, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindu...
Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips mit runder Klinge, FORMAT Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, e...
PH in Anlehnung an DIN 5262 / ISO 8764-1 mit Aufhängeloch mit 2-Komponentengriff funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr bruchfest Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Feinmechaniker-Schraubendreher • PH 0 x 60 mm • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl • Passgenauigkeit durch Spitze • Drehbare, ergonomisch geformte Muldenkappe Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qual...