Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 0 x 100 mm, 05008706001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008706001
350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008706001
Wera 350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben, PH 0 x 100 mm, 05008706001
Artikel-Nr.:
     C2371-05008706001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008706001
EAN/GTIN:
     4013288108111
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

350 PH Schraubendreher für Phillips-Schrauben - Wera Werk - 05008706001

Anwendung: Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
181 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260 PH
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05008705001
ab € 2,86*
Ähnlich
Wera
05008712001
ab € 4,49*
Ähnlich
Wera
05008715001
ab € 5,00*
Ähnlich
Wera
05008710001
ab € 3,71*
Ähnlich
Wera
05008720001
ab € 4,96*
Ähnlich
Wera
05008723001
ab € 7,56*
Ähnlich
Wera
05008725001
ab € 6,59*
Ähnlich
Wera
05008730001
ab € 7,19*
Ähnlich
Wera
05008735001
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.