Produktbeschreibung:Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift...
Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeug...
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierk...
Geschliffen Made In Germany Abmessungen / Länge: 78 mm Länge l1: 28.8 mm Durchmesser (min-max): 6.2 – 11 mm Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg Zum Ausdrehen von abgerissenen Schrauben und Bolzen mit Recht...
Produktbeschreibung:Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift...