Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUSDREHER8 Schraubenausdreher Größe 8 (M 33 - M 45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUSDREHER8 Schraubenausdreher Größe 8 (M 33 - M 45)
AUSDREHER8 Schraubenausdreher Größe 8 (M 33 - M 45)
Exemplarische Darstellung: Schraubenausdreher (Linksausdreher)
Artikel-Nr.:
     955-AUSDREHER 8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AUSDREHER 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
schraubenausdreher gr.8
schraubenausdreher
Beschreibung: Schraubenausdreher aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl zum Entfernen von abgebrochenen Schrauben und Gewindebolzen mit Rechtsgewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubenausdreher
Größe:
8
für Schrauben:
M 33 - M 45
Bohrung:
17,5 - 24 MM
Vierkant:
19,5 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: AUSDREHER8, Ausdreher, Bohrer, Links-Ausdreher, Zerspanungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,3284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,5073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,1027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.