Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion
Produktbild zu Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion
Skizze zu Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion
Symbol zu Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion
Artikel-Nr.:
     3145-104403198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     08720.18.06.042.075
EAN/GTIN:
     9002734031986
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
schnellbauschraube grobgewinde 4,2 ...
schnellbauschrauben grobgewinde
Schnellbauschraube 4.2x75 phosphatiert Grobgewinde für Holzunterkonstruktion

Weitere Informationen:
Antrieb:
PH 2
d1:
4,2 mm
d2:
8 mm
L:
75 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
Größe:
4.2x75 mm
Bezeichnung:
Gipskartonschrauben
Weitere Suchbegriffe: schnellbauschraube, Gipskartonschrauben, Rigipsschrauben, Schnellbauschrauben, Trockenbau, Trockenbauschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0637*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056610001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.