Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 1100 mm, 1 Flügeltür. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, langlebig und u...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 2100 mm, 1 Flügeltür. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, langlebig und u...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 3100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 3100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 4100 mm, 2 Flügeltüren. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, langlebig und...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 2 Module, Außenbreite 4100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Container-Kombination SCC+ mit Boden • Für Räume bis zu 30 m² • Standortwechsel sehr einfach möglich • GS-geprüfte Sicherheit, TÜV-Prüfung Lieferung: Zerlegt, Abladung bauseitig, Gabelstapler erfor...
Materialcontainer-Kombination, verzinkt, mit Holzfußboden, 3 Module, Außenbreite 5100 mm. Das großzügige Kleinlager für alle Platzprobleme. Schneelast max. 200 kg/m². Durch längsseitiges Verbinden ...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 3100 mm, 1 Flügeltür lange Seite. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, lan...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 4100 mm, 1 Flügeltür lange Seite. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, lan...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 5100 mm, 1 Flügeltür lange Seite. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, lan...
Schnellbau-Container, verzinkt, Außen-BxHxT 2100 x 2100 x 6100 mm, 1 Flügeltür lange Seite. Schnellbaucontainer - die perfekte Lösung für kostengünstiges und effizientes Lagern! Stabil, robust, lan...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 3090 mm. Holzboden, zusätzlich isoliert, mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Ho...
Isoliercontainer ThermoSafe TS+, grauweiß, mit isoliertem Boden, HxBxT 2400 x 2420 x 4090 mm. Holzboden, zusätzlich isoliert, mit PVC-Bodenbelag, Belastbarkeit 200 kg/m² (zulässige Flächenlast). Ho...