Schneidlineal 60cm Produktdetails: Schneidlineal 100cm aus eloxiertem Aluminium rutschfest, mit Aufhängeloch DIN-A4-Formattabelle ideale Schnittkante zum Schneiden mit einem Cutter Länge 60 cm
transotype Schneidelineal PRO, aus Aluminium, 600 mm mit Stahl-Schneidekante, extra breites 50 mm-Aluminium- Profil, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite, mit cm-Skalierung, pulverbeschichtet, ...
Wonday Schneidelineal, aus Aluminium, Länge: 600 mm aus eloxiertem Aluminium, Schneidekante aus rostfreiem Stahl cm-Skalierung, rutschfeste Gummierung auf der Rückseite (FTT600271) Die Abbildung ze...
Maped Schneidelineal Linea, aus Aluminium, Länge: 600 mm Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges Schneiden, 1 Gleitschutzunterlage, Breite: 43 mm (M176060) Die Abbildung zeigt eventuel...
Maped Schneidelineal Profila, aus Aluminium, Länge: 600 mm Schneidekante aus rostfreiem Stahl, für freihändiges Schneiden oder mit Maped MatCutter, 2 Gleitschutzunterlagen (177060) Die Abbildung ze...
transotype Schneidelineal, aus Aluminium, 600 mm mit Schneidekante und rutschfester Gummierung auf der Rückseite, 5 cm Skalierung, pulverbeschichtet, Farbe: rot (17506006) Die Abbildung bezieht sic...
aus Aluminium in neuem Design mit prägnanter Stahlkante für Schneidearbeiten und zum Anlegen von Schablonen rutschfest durch Gummisockel mm-Teilungen im praktischen PE-Beutel
Solide, aber dabei biegsame Edelstahlklinge mit Polypropylen-Formgriff. Metrische und zöllige Einteilungen. Zum Schneiden von Tapeten und leichten Wandbekleidungen sowie als Anlegelineal beim Zusch...
Messlänge: 600 mm Querschnitt: 35 x 1.5 mm • z. B. für Schule, Ausbildung, DIY und Handwerk • aus Hart-Aluminium gefertigt, eloxierte Qualität • mit mm-Teilung, gedruckt • Rückseite mit...